unix 換気口のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
175件の「unix 換気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給気電動シャッター」、「マンション 通気口」、「屋外 通気口 カバー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]ランキング1位
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

角型レジスター ユニックス[建築金物]ランキング2位
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エクステリア用部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 自然給気口
開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]ランキング4位
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998税込7,698
当日出荷

ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]ランキング5位
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1台
6,998税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
1個
6,598税込7,258
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
材質ASA樹脂適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユニックス[建築金物]樹脂製 スリーブキャプ
室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)クールホワイト適合パイプ内径(Φmm)75
1個
779税込857
当日出荷

ユニックス[建築金物]SUS製深型フード FD付(120℃)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,498税込6,048
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)種類丸型グリル
1個
6,898税込7,588
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
1個
16,980税込18,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
1組(5枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網付
網付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
3,698税込4,068
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)